Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° - BLANC - 751BC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673202378
Réf. Sonepar
00553320237
Réf. Fournisseur
751BC41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 751BC41
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


