Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° - NOIR - 751BC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673202385
Réf. Sonepar
00553320238
Réf. Fournisseur
751BC42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


