Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC - 751B121

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202132

Réf. Sonepar

00553320213

Réf. Fournisseur

751B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751B121

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot