Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - NOIR - 751B122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3848...3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673202149
Réf. Sonepar
00553320214
Réf. Fournisseur
751B122
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm
Les Atouts de l'article:


