Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - BLANC - 751B131

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202163

Réf. Sonepar

00553320216

Réf. Fournisseur

751B131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751B131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema led boulangerie ø 17 40w 3848lm 37° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot