Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BLANC - 751B221

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202224

Réf. Sonepar

00553004033

Réf. Fournisseur

751B221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

SEMA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751B221

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot