Non retournable

Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BLANC - 751B231

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202255

Réf. Sonepar

00553004034

Réf. Fournisseur

751B231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

pays de fabrication:

FRANCE

SEMA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751B231

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot