Non retournable

Cubispot - SEMA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - GRIS - 751PO25

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202422

Réf. Sonepar

00553320242

Réf. Fournisseur

751PO25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

SEMA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751PO25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot