Non retournable

Cubispot - SEMA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BLANC - 751TE41

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673202552

Réf. Sonepar

00553320255

Réf. Fournisseur

751TE41

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

SEMA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751TE41

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot