Cubispot - SETO 10W 710Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0902232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399207
Réf. Sonepar
00553339920
Réf. Fournisseur
0902232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


