Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SETO 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR - 0903332

CopieCopie
Cubispot - SETO 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399269

Réf. Sonepar

00553339926

Réf. Fournisseur

0903332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

SETO 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot