Cubispot - SETO 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 BLANC - 0901231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399139
Réf. Sonepar
00553339913
Réf. Fournisseur
0901231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
couleur de la lumière:
blanc


