Cubispot - SETO 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 NOIR - 0901232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673399146
Réf. Sonepar
00553339914
Réf. Fournisseur
0901232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12


