Cubispot - SETO 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC - 0902241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399214
Réf. Sonepar
00553339921
Réf. Fournisseur
0902241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
24
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


