Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SETO 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0903341

CopieCopie
Cubispot - SETO 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399276

Réf. Sonepar

00553339927

Réf. Fournisseur

0903341

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

SETO 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot