Cubispot - SETO 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 BLANC - 0901241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 780 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399153
Réf. Sonepar
00553339915
Réf. Fournisseur
0901241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
780 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12


