Cubispot - SETO 14W 1130Lm 12° 4000°K IRC>90 BLANC - 0904151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1130 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673387525
Réf. Sonepar
00553338752
Réf. Fournisseur
0904151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1130 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
couleur de la lumière:
blanc


