Cubispot - SETO 14W 1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0906232

CopieCopie
Cubispot - SETO 14W 1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1140 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673387563

Réf. Sonepar

00553338756

Réf. Fournisseur

0906232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1140 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

SETO 14W 1140Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR