Cubispot - SETO 14W 1170Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0908341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1170 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673387679
Réf. Sonepar
00553338767
Réf. Fournisseur
0908341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1170 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


