Cubispot - SETO 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC - 0908351

CopieCopie
Cubispot - SETO 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1270 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673387709

Réf. Sonepar

00553338770

Réf. Fournisseur

0908351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1270 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

couleur de la lumière:

blanc

SETO 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC