Cubispot - SETO 14W 970Lm 12° 2700°K IRC>90 NOIR - 0904132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 970 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673387471
Réf. Sonepar
00553338747
Réf. Fournisseur
0904132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
970 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


