Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SETO 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR - 0905232

CopieCopie
Cubispot - SETO 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673387297

Réf. Sonepar

00553338729

Réf. Fournisseur

0905232

Marque

Cubispot

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SETO 9W 622Lm 24° 2700°K IRC>90 NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot