Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SETO 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC - 0905241

CopieCopie
Cubispot - SETO 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673387310

Réf. Sonepar

00553338731

Réf. Fournisseur

0905241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

SETO 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot