Cubispot - SETO 9W 675Lm 36° 3000°K IRC>90 BLANC - 0907341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673387402
Réf. Sonepar
00553338740
Réf. Fournisseur
0907341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36


