Cubispot - SETO 9W 719Lm 36° 4000°K IRC>90 BLANC - 0907351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 719 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673387433
Réf. Sonepar
00553338743
Réf. Fournisseur
0907351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
719 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
couleur de la lumière:
blanc
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


