Non retournable

Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPT NOIR - 0784302

CopieCopie
Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021573

Réf. Sonepar

00553302157

Réf. Fournisseur

0784302

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0784302

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Single 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot