Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 BLANC - 0774301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673021504
Réf. Sonepar
00553302150
Réf. Fournisseur
0774301
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0774301
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Single 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable + p50 blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


