Non retournable

Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC - 0705801

CopieCopie
Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385781

Réf. Sonepar

00553338578

Réf. Fournisseur

0705801

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0705801

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot