Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC - 0705841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673385811
Réf. Sonepar
00553338581
Réf. Fournisseur
0705841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE ROTULE NUE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


