Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + ADAPT BLANC - 0784401

CopieCopie
Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021597

Réf. Sonepar

00553302159

Réf. Fournisseur

0784401

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0784401

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Single 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot