Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE + P50 GRIS - 0774405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673021559
Réf. Sonepar
00553302155
Réf. Fournisseur
0774405
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0774405
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Single 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable + p50 gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


