Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR - 7222932

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673226657

Réf. Sonepar

00553322665

Réf. Fournisseur

7222932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 230 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7222932

De la gamme de produit : Encastrés leds