Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR - 7131932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673223984
Réf. Sonepar
00553322398
Réf. Fournisseur
7131932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 230 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


