Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS - 7134345

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673224837

Réf. Sonepar

00553322483

Réf. Fournisseur

7134345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7134345

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 230 irc90 39w 4908lm 4000°k 42° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)