Cubispot - SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 7242952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673228279
Réf. Sonepar
00553322827
Réf. Fournisseur
7242952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 230 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


