Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC - 7671431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211882
Réf. Sonepar
00553321188
Réf. Fournisseur
7671431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7671431
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc80 13w 1689lm 3000°k 23° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


