Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° GRIS - 7671535

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673211424

Réf. Sonepar

00553321142

Réf. Fournisseur

7671535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7671535

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot