Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR - 7671332

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031787

Réf. Sonepar

00553303187

Réf. Fournisseur

7671332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7671332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 13w 1689lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot