Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 7671342

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031817

Réf. Sonepar

00553303190

Réf. Fournisseur

7671342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7671342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 13w 1774lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot