Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 7672831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211585
Réf. Sonepar
00553321158
Réf. Fournisseur
7672831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7672831
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


