Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 7672955

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673212148

Réf. Sonepar

00553321214

Réf. Fournisseur

7672955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7672955

De la gamme de produit : Encastrés leds