Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR - 7674632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673212254
Réf. Sonepar
00553321225
Réf. Fournisseur
7674632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7674632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


