Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS - 7674535

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 5462...5462 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673211783

Réf. Sonepar

00553321178

Réf. Fournisseur

7674535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

5462...5462 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7674535

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 39w 5450lm 3000°k 42° gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.