Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 7673932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673032029
Réf. Sonepar
00553303213
Réf. Fournisseur
7673932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7673932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc80 39w 5450lm 3000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


