Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 7673941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032043
Réf. Sonepar
00553303215
Réf. Fournisseur
7673941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7673941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc80 39w 5723lm 4000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


