Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° GRIS - 7674545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211813
Réf. Sonepar
00553321181
Réf. Fournisseur
7674545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


