Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 7673945

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032067

Réf. Sonepar

00553303217

Réf. Fournisseur

7673945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7673945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 39w 5723lm 4000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.