Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC - 7674141

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673211707

Réf. Sonepar

00553321170

Réf. Fournisseur

7674141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 170 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC