Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC - 7674731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673212308
Réf. Sonepar
00553321230
Réf. Fournisseur
7674731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


