Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS - 7674835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211844
Réf. Sonepar
00553321184
Réf. Fournisseur
7674835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


